Micromètre digital IP65 avec sortie de données 0-25 mm

Réf.: 421318 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,65 € /pcs.
  • 27,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Lecture 0,001 mm
    Lecture 0,0001 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 2 µm
    ⌀ broche 6,5 mm
    Pas de broche 0,5 mm
    Interface Port USB; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 65
    Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
    Métrologie numérique
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Pile bouton
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 421318 0-25
    EAN / GTIN 4059192058432
    Réf. fabricant 4157000

    Description

    Exécution:

    Micromètre novateur avec grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n’importe quelle position. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.
    Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498941.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier