{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 800 mm - 900 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 8 mm | |
Course de mesure broche | 25 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 21 mm | |
Métrologie | analogique | |
Poids | 17 kg | |
Nombre de touches de mesure | 4 | |
Nombre d'étalons de réglage | 4 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420810 800-900 | |
EAN / GTIN | 2050001060006 | |
Réf. fabricant | 104-147A |