{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 400 mm - 500 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 8 mm | |
Course de mesure broche | 25 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 21 mm | |
Métrologie | analogique | |
Poids | 6,7 kg | |
Nombre de touches de mesure | 4 | |
Nombre d'étalons de réglage | 4 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420810 400-500 | |
EAN / GTIN | 4946368215150 | |
Réf. fabricant | 104-143A |