Jeux d’instruments de mesure 5

Réf.: 419190 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'instruments de mesure Prix unitaire TTC
  • Métrologie: analogique
  • Type de produit: Jeux d’instruments de mesure

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Métrologie analogique
    Nombre d'instruments de mesure 5
    Type de produit Jeux d’instruments de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 419190 5
    EAN / GTIN 4062406619534
    Réf. fabricant 419190 5

    Description

    Livraison:

    Avec coffret en bois.
    1 pied à coulisse HOLEX 410200 réf. 150 mm.
    1 micromètre HOLEX 420200 réf. 0 − 25 mm.
    1 équerre plate HOLEX 452590 réf. 100×70 mm, précision DIN 875/2.
    1 règle de précision HOLEX 460100 réf. 100 mm de long.
    1 réglet en acier souple 461800 réf. 200 mm de long.
    1 compas à pointes sèches 457000 réf. 120 mm de long, avec pointes interchangeables.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier