{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 2 000 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,12 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 66 | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Poids | 2,56 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | SR44 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Réf. fabricant | 552-306-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique carbone 2000 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
2 904,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
1 869,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Poids | 2,56 kg | 2,5 kg |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | 20 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 2 000 mm | 0 mm - 2 000 mm |
Norme | ISO 13385 | Norme usine |
Longueur de bec | 150 mm | 150 mm |