{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 1 500 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,09 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 66 | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Poids | 1,46 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | SR44 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415400 1500 | |
EAN / GTIN | 4946368125282 | |
Réf. fabricant | 552-305-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique carbone 1500 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
2 352,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
1 881,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 | 20 |
Plage de mesure | 0 ;1 500 | 0 ;1 500 |
Norme | ISO 13385 | Norme usine |
Métrologie | numérique | numérique |