{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415358 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106367 | |
Réf. fabricant | 00530424 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse d'atelier numérique TWIN-CAL IP67 sans pointes de mesure 500 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
810,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
460 article(s) en stock
377,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,0005 | 0,0005 |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 | 20 |
Longueur de bec | 150 | 150 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Métrologie | numérique | numérique |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 | ±0,06 |