{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 80 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415358 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106350 | |
Réf. fabricant | 00530423 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse d'atelier numérique TWIN-CAL IP67 sans pointes de mesure, Plage de mesure: 300mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
466,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
481 article(s) en stock
212,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
452 article(s) en stock
239,94 €
221,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 80 mm | 90 mm | 90 mm |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier |