{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 800 mm | |
Lecture | 0,02 mm | |
Graduation | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,07 mm | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Exécution pièces de lecture | chromé mat | |
Exécution surface de mesure | trempées | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Surface | anodisé dur | |
Poids | 1,6 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 412750 800 | |
EAN / GTIN | 2050001060303 | |
Réf. fabricant | 4112302 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse d’atelier en construction légère, Plage de mesure: 800mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
1087,75 €
794,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
552,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
677,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 750 mm | 0 mm - 750 mm |
Norme | Norme usine | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Graduation | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |