Pied à coulisse d’atelier en construction légère 500 mm

Réf.: 412750 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 38,90 € /pcs.
  • 28,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 500 mm
    Lecture 0,02 mm
    Graduation 1/50 mm
    Erreur admissible 0,05 mm
    Blocage Vis de blocage en haut
    Exécution pièces de lecture chromé mat
    Exécution surface de mesure trempées
    Longueur de bec 150 mm
    ⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
    Métrologie analogique
    Surface anodisé dur
    Poids 1,4 kg
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 412750 500
    EAN / GTIN 2050001060297
    Réf. fabricant 4112301

    Description

    Exécution:

    Pied à coulisse d’atelier de construction légère; avec pointes de mesure d’extérieur et guidage prismatique.Lecture sans parallaxe. Règle et coulisseau en aluminium. Plus léger de 50%. Résistance à l’usure et aux rayures grâce à l’anodisation dure de la surface 1100HV (identique à la céramique). Becs de mesure et pointes inoxydables, trempés et rectifiés. Vernier à graduation à fort contraste et échelle pour mesure intérieur. Course plus légère et plus précise du coulisseau.