{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,02 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/50 mm | |
Graduation | 1/1000 pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Etui | |
Tableau de filetage | Tableau des pieds à coulisse | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Réf. fabricant | 410205 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse 1/50 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Disponibilité
680 article(s) en stock
23,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
762 article(s) en stock
29,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock
61,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Longueur de bec | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Graduation | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm |