{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,02 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/50 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Étui | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410105 150 | |
EAN / GTIN | 4045197578242 | |
Réf. fabricant | 410105 150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse Vernier 1/50 150 mm
Sur demande
Disponibilité
1 490 article(s) en stock
33,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 528 article(s) en stock
27,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Toutes les pièces | trempé | trempé |
Plage de mesure | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 40 | 40 |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |