{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,02 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/50 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | ⌀ 1,6 | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Emballage | Etui | |
Tableau de filetage | Tableau des pieds à coulisse | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410107 10 | |
EAN / GTIN | 4067263100034 | |
Réf. fabricant | 410107 10 |