Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm Vernier 1/50, Nombre de pieds à coulisse: 3

Réf.: 410107 3
Remise
89,44 €
Fixer le prix 3 Unité (26,43 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 13,90 € /pcs.
  • 53,00 € /pcs.
  • 28,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,02 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/50 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Etui
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410107 3
EAN / GTIN 4067263100027
Réf. fabricant 410107 3

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.
Surfaces de mesure rodées finement.

Livraison:

3 × pieds à coulisse 410105 réf. 150.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier