Caisse alu K470, 396l, DI 1550x550x465mm

Réf.: 40875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40875
    EAN / GTIN 4003866408757
    Réf. fabricant 40875
    Article hors catalogue L90010 1371

    Description

    Description:

    Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
    Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
    Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
    Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
    Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
    En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
    Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
    25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
    Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
    Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

    Caractéristique(s):

    Cote intérieure L x l x H 1.550 mm × 550 mm × 465 mm
    Habillage en mousse adéquat 43885
    Hauteur extérieure 495 mm
    Hauteur intérieure 465 mm
    Largeur extérieure 600 mm
    Longueur extérieure 1600 mm
    Longueur intérieure 1550 mm
    Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 150 kg
    Matériau Aluminium naturel
    Poids 25 kg
    Volume 396 l

    Produits adaptés

    Accessoires