Gde housse de couvercle pr caisse ZARGES

Réf.: 41820
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casiers pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 41820
Copier
EAN / GTIN 4003866418206
Copier
Réf. fabricant 41820
Copier
Article hors catalogue L90010 1327
Copier
Fabricant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Solution idéale pour les tablettes, les câbles, les petites pièces et les documents.
Le sac peut être retiré facilement.
Capacité de charge jusqu'à 2 kg.
Montage simple.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Compatible avec 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877
Dimensions 420 mm × 260 mm × 40 mm
Largeur 260 mm
Longueur 420 mm
Longueur minimale 550 mm
Poids 0.5 kg

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier