• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisse alu K470, 148 l, DI 600x560x440mm

Réf.: 40839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Roulettes intégrées non
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40839
EAN / GTIN 4003866408399
Réf. fabricant 40839
Article hors catalogue L90010 1418

Description

Description:

Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 600 mm × 560 mm × 440 mm
Habillage en mousse adéquat 43871
Hauteur extérieure 470 mm
Hauteur intérieure 440 mm
Largeur extérieure 610 mm
Longueur extérieure 650 mm
Longueur intérieure 600 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 83 kg
Matériau Aluminium naturel
Poids 7.4 kg
Volume 148 l

Produits adaptés

Accessoires