Caisse alu K470, 239 l, DI 750x550x580mm

Réf.: 40566
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Roulettes intégrées non
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40566
    EAN / GTIN 4003866405664
    Réf. fabricant 40566
    Article hors catalogue L90010 1294

    Description

    Description:

    Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
    Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
    Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
    Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
    Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
    En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
    Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
    25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
    Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
    Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

    Caractéristique(s):

    Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
    Habillage en mousse adéquat 43878
    Hauteur extérieure 610 mm
    Hauteur intérieure 580 mm
    Largeur extérieure 600 mm
    Longueur extérieure 800 mm
    Longueur intérieure 750 mm
    Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 126 kg
    Matériau Aluminium naturel
    Poids 12 kg
    Volume 239 l

    Produits adaptés

    Accessoires