Description:
La gamme PFERD propose des disques à tronçonner pour scies à métaux (CHOPSAW) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner pour scies à métaux sont utilisés pour le tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Outil coupant de dureté L avec deux armatures extérieures, pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX). Pour les applications de tronçonnage exigeant une grande stabilité.
Caractéristique(s):
- Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
- Tr/min, max.: 3800 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 4 mm
- Ø d’alésage: 25.4 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 400 mm
Avantage(s):
- Grande stabilité latérale grâce au renfort apporté par l'armature extérieure.
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie très élevée.
- Pour les travaux de tronçonnage exigeants.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
- Types de machine motrice: CHOPSAW HD; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier