Bague de réduction pour alésage du disque à tronçonner 25,4 à 20,0 mm (largeur 3,0 mm) avec collerette de butée

Réf.: 4007220956205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Bagues de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220956205
EAN / GTIN 4007220956205
Réf. fabricant 69900173

Description

Description:

Des bagues de réduction permettent une adaptation fiable de l’alésage standard à un diamètre moins élevé.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 3 mm
  • Ø intérieur, métrique: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 25.4 mm

Avantage(s):

  • Souplesse d'adaptation aux conditions requises par la machine motrice.
  • Avec collerette de butée pour éviter un enfoncement des bagues à travers l’alésage du disque.

Remarque(s):

  • Veillez à ce que les flasques utilisés sur la machine motrice soient détalonnés pour garantir la fiabilité du serrage.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop