• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de tronçonnage pour utilisation stationnaire T 500x5,6x40 mm « très dur » HD CAST+STEEL pour fonte/acier, 100 m/s

Réf.: 4007220803462
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220803462
EAN / GTIN 4007220803462
Réf. fabricant 66325065

Description

Description:

Avec les disques à tronçonner pour utilisation stationnaire, la gamme PFERD propose des outils pour les applications de tronçonnage les plus exigeantes. Les disques à tronçonner pour utilisation stationnaire sont disponibles en différentes versions et dimensions. Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Outil pour les applications de tronçonnage les plus exigeantes. Convient notamment au tronçonnage des masselottes et des bavures de coulée. Spécialement conçu pour l’utilisation dans les fonderies.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 100 m/s
  • Tr/min, max.: 3800 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 5.6 mm
  • Ø d’alésage: 40 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z et corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 500 mm
  • Dureté: T (très dure)

Avantage(s):

  • Rentabilité très élevée grâce à une durée de vie optimale.
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de coupe élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de grandes sections transversales; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: Machine à tronçonner HEAVY DUTY; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier

Produits adaptés

Accessoires