Bague de réduction pour alésage du disque à tronçonner 40 à 25,4mm (largeur 4,5mm) avec collerette de butée

Réf.: 4007220176306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Bagues de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220176306
EAN / GTIN 4007220176306
Réf. fabricant 69900009

Description

Description:

Des bagues de réduction permettent une adaptation fiable de l’alésage standard à un diamètre moins élevé.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 4.5 mm
  • Ø intérieur, métrique: 25.4 mm
  • Ø extérieur, métrique: 40 mm

Avantage(s):

  • Souplesse d'adaptation aux conditions requises par la machine motrice.
  • Avec collerette de butée pour éviter un enfoncement des bagues à travers l’alésage du disque.

Remarque(s):

  • Veillez à ce que les flasques utilisés sur la machine motrice soient détalonnés pour garantir la fiabilité du serrage.