Pastille abrasive à grain céramique COMBIDISC CD Ø 38 mm CO-COOL24 pour acier et acier inoxydable

Réf.: 4007220770672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220770672
    EAN / GTIN 4007220770672
    Réf. fabricant 42756402

    Description

    Description:

    Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Le système de serrage CD est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage intérieur (métal/plastique). Également adapté pour les systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On.

    Caractéristique(s):

    • Système de serrage: Système CD
    • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 16000 RPM
    • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
    • Ø extérieur, métrique: 38 mm
    • Granulométrie: 24

    Avantage(s):

    • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
    • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
    • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Bronze
      • Alliages à base de cobalt
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane

    Livraison:

    • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires