Plateau-support COMBIDISC dur pour système CD Ø 38 mm SBH sur tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220266786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220266786
    EAN / GTIN 4007220266786
    Réf. fabricant 42721381
    Article hors catalogue L51100 167

    Description

    Exécution:

    • H (dure)

    Description:

    Porte-outil adapté aux outils abrasifs COMBIDISC.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: SBH
    • Système de serrage: Système CD
    • Tr/min, max.: 25000 RPM
    • Exécution: H (dure)
    • Largeur métrique: 0 mm
    • Ø extérieur, métrique: 38 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Longueur, tige: 40