• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner scie circulaire à métaux T 400x2,8x25,4 mm gamme performance SG CHOP STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220669303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220669303
EAN / GTIN 4007220669303
Réf. fabricant 66324091

Description

Description:

La gamme PFERD propose des disques à tronçonner pour scies à métaux (CHOPSAW) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner pour scies à métaux sont utilisés pour le tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Outil très coupant de dureté K avec une armature centrale, pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX). Pour un tronçonnage agressif avec peu de bavures.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
  • Tr/min, max.: 3800 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 2.8 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 400 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie très élevée.
  • Cadence de travail maximale grâce à une capacité de tronçonnage très élevée.
  • Tronçonnage produisant peu de bavures grâce à un frottement latéral réduit.
  • Pour les travaux de tronçonnage exigeants.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: CHOPSAW HD jusqu'à 3 kW; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier

Remarque(s):

  • Utiliser uniquement sur des machines stationnaires d’une puissance maximale de 3 kW.

Produits adaptés

Accessoires