• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner T 350x3,8x25,4 mm gamme performance SG CHOP HD STEEL pour acier

Réf.: 4007220540329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220540329
EAN / GTIN 4007220540329
Réf. fabricant 66323513

Description

Description:

La gamme PFERD propose des disques à tronçonner pour scies à métaux (CHOPSAW) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner pour scies à métaux sont utilisés pour le tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Outil de dureté O avec deux armatures extérieures. Pour les applications de tronçonnage exigeant une grande stabilité.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
  • Tr/min, max.: 4400 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 3.8 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 350 mm

Avantage(s):

  • Grande stabilité latérale grâce au renfort apporté par l'armature extérieure.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie très élevée.
  • Pour les travaux de tronçonnage exigeants.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: CHOPSAW HD; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier

Produits adaptés

Accessoires