Accessoires guide d’affûtage de tronçonneuse KSSL 30/35° pour manche de lime ergonomique FH1

Réf.: 4007220536308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220536308
EAN / GTIN 4007220536308
Réf. fabricant 12600010

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr. Le guide d'affûtage de tronçonneuse donne des résultats d'affûtage uniformes étant donné qu'il impose toujours le bon angle d'affûtage. Il est enfiché sur le bout du manche de lime ergonomique FH 1 KSF. Le guide d'affûtage impose un angle de 30°/35°.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: KSSL 30/35
  • Convient pour Ø métrique: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Convient pour: Manche de lime ergonomique FH 1 KSF

Avantage(s):

  • Protège la main des bords et angles tranchants.
  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
  • Pas de roulement des limes.
  • Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
  • Sans plastifiant.

Livraison:

  • Les manches de limes ergonomiques FH 1 KSF doivent être commandés séparément.

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop