Description:
La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr. Manches de lime ergonomiques pour un travail confortable et sûr avec les limes pour tronçonneuse.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: FH 1
- Convient pour Ø métrique: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
- Convient pour: Limes pour tronçonneuse
- Longueur, totale: 120 mm
Avantage(s):
- Protège la main des bords et angles tranchants.
- Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
- Pas de roulement des limes.
- Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
- Sans plastifiant.