• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petit disque à tronçonner EHT 70x2,0x10 mm droit, gamme SG STEELOX pour l'acier/l'acier inoxydable

Réf.: 4007220165775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220165775
EAN / GTIN 4007220165775
Réf. fabricant 65507021
Article hors catalogue L51080 66

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. PFERD propose de petits disques à tronçonner pour meuleuses droites de différentes dimensions. Les disques à tronçonner universels conviennent pour le tronçonnage de l’acier, de l’acier inoxydable (INOX), de la fonte, de l’aluminium et d’autres matériaux. Disque à tronçonner universel avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale pour utilisation sur meuleuses droites.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 21800 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 2 mm
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 70 mm

Avantage(s):

  • Idéal pour les zones difficiles d'accès.
  • Disque à tronçonner universel convenant à de nombreux matériaux.
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

  • Tenir compte de la vitesse de rotation maximale du disque à tronçonner et du porte-outil – la plus faible est déterminante.

Produits adaptés

Accessoires