Boulon de serrage pour petits disques à tronçonner avec alésage 10 mm, tige Ø 8 mm

Réf.: 4007220219157
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
    Type de produit Bride de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220219157
    EAN / GTIN 4007220219157
    Réf. fabricant 33514000
    Article hors catalogue L51160 29

    Description

    Description:

    Accessoires pour le serrage de petits disques à tronçonner sur meuleuses droites. Version solide avec résistance maximale de la tige à la rupture.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: BO 8/10 0-4
    • Plage de serrage de: 0 mm
    • Plage de serrage jusqu’à: 4 mm
    • Pour ø d’alésage [mm]: 10
    • Ø de la tige, métrique: 8 mm

    Remarque(s):

    • Tenir compte de la vitesse de rotation maximale du disque à tronçonner et du porte-outil – la plus faible est déterminante.