Disque abrasif corindon autocollant PSA Ø 20mm, A60 pour fabrication d’outils et de moules

Réf.: 4007220027059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220027059
    EAN / GTIN 4007220027059
    Réf. fabricant 42832106
    Article hors catalogue L51050 811

    Description

    Description:

    Le système flexible composé de pastilles abrasives autocollantes et d'un porte-outil permet aussi une utilisation sur les contours. Avec le porte-outil, les pastilles abrasives autocollantes peuvent être utilisées sur les meuleuses d'angles courantes à vitesse de rotation réglable ou à faible vitesse.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 19100 RPM
    • Tr/min, opt.: 10000 RPM
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 20 mm
    • Granulométrie: 60

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Changement d'outil simple et rapide.
    • Maintien de la rondelle sur le plateau-support assuré grâce à un adhésif de qualité.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utiliser les pastilles abrasives avec leurs plateaux-supports. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
    • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livraison:

    • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 20 m/s.

    Produits adaptés

    Accessoires