Porte-outil pour disque abrasif autocollant PSA-H Ø 20 mm, tige Ø 2,35 mm

Réf.: 4007220026939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220026939
    EAN / GTIN 4007220026939
    Réf. fabricant 42160002
    Article hors catalogue L51050 2048

    Description

    Exécution:

    • Aucune indication

    Description:

    Plateaux-supports flexibles pour pastilles abrasives autocollantes. Le plateau-support a été spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de moules.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: PSA-H
    • Tr/min, max.: 19100 RPM
    • Exécution: Aucune indication
    • Largeur métrique: 0 mm
    • Ø extérieur, métrique: 18 mm
    • Ø de la tige, métrique: 2.35 mm
    • Longueur, tige: 35 mm

    Avantage(s):

    • Maintien de la rondelle sur le plateau-support assuré grâce à un adhésif de qualité.
    • Changement d'outil simple et rapide.
    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 20 m/s.