• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime pour carrossier avec soie, courbée & bombée, plate à main 350 mm taille 3 pour usinage de précision

Réf.: 4007220016299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime de carrossier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220016299
EAN / GTIN 4007220016299
Réf. fabricant 14103353
Article hors catalogue L51060 335

Description

Description:

Lime plate, courbée (bombée) sur la longueur et la transversale, avec soie. Taillée sur une face. Denture radiale pour l’enlèvement de matière fin et l’usinage de finition. La denture est conçue pour créer des surfaces sans stries. Ces limes pour carrossiers avec soie sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 299 c
  • Largeur métrique: 34.5 mm
  • Taille: 3
  • Longueur métrique: 350 mm
  • Hauteur: 7.6 mm

Avantage(s):

  • La forme bombée de la lime évite les rayures.
  • Possibilité d’utilisation ponctuelle.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Égalisation; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Accessoires