Description:
La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: FH 5
- Convient pour longueur [mm]: 300, 350 mm
- Convient pour: Profilés tiers-points, carrés, ronds, formes spéciales
- Longueur, totale: 115 mm
Avantage(s):
- Protège la main des bords et angles tranchants.
- Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
- Pas de roulement des limes.
- Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
- Sans plastifiant.