• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau à dépression à fentes, modulaire, Type: S2

Réf.: 385037 S2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 400 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 48 mm
Poids 16 kg
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385037 S2
EAN / GTIN 2050001948755
Réf. fabricant 289470

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l’aide d’éléments de raccordement.
Avec alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.
1 tapis adaptateur en caoutchouc.

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d’extension modulaire à l’aide d’adaptateurs.