• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau à dépression à fentes, modulaire, Type: S1

Réf.: 385037 S1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 300 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 48 mm
Poids 8 kg
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385037 S1
EAN / GTIN 2050001948748
Réf. fabricant 287960

Description

Exécution:

Aluminium haute résistance. Extension modulaire à l’aide d’éléments de raccordement.

Utilisation:

Bridage par dépression du plastique, du verre, de métaux, de métaux non ferreux, du graphite et de divers matériaux.

Livraison:

1 raccord, 1 accouplement, 7 bouchons, 1 fiche LW12, 2 brides de serrage, tuyau (1 m), rondelles de butée.
1 tapis adaptateur en caoutchouc.

Remarque(s):

Les plateaux de bridage par dépression offrent une possibilité d’extension modulaire à l’aide d’adaptateurs.