{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin | 500 mm | |
Hauteur | 92 mm | |
Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
⌀ noyau non magnétique | 60 mm | |
⌀ alésage max. | 58 mm | |
⌀ cercle trous | 360 / 440 mm | |
Filetage ⌀ | 8×M8 | |
Poids | 144 kg | |
Force d'attraction nominale | 150 N/cm2 | |
⌀ centrage | 200 mm | |
Prof. centrage | 8 mm | |
Type de produit | Plateau à aimant permanent |
Référence article | 380810 500 | |
EAN / GTIN | 2050002040304 | |
Réf. fabricant | 244.06-500 |