Mandrin à aimant permanent, avec pas polaire radial, ⌀ mandrin: 130mm

Réf.: 380810 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin 130 mm
Hauteur 57 mm
Tolérance hauteur +0,5 / -2 mm
⌀ noyau non magnétique 16 mm
⌀ alésage max. 20 mm
⌀ cercle trous 100 mm
Filetage ⌀ 4×M6
Poids 5,7 kg
Force d'attraction nominale 100 N/cm2
⌀ centrage 50 mm
Prof. centrage 5 mm
Type de produit Plateau à aimant permanent

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380810 130
EAN / GTIN 4045197310903
Réf. fabricant 244.06-130

Description

Exécution:

  • Système magnétique puissant en néodyme.
  • Rainures concentriques pour l'alignement des pièces à usiner.
  • Centre non magnétisé, permettant ainsi les trous débouchants.

Activation et désactivation par levier.

Utilisation:

  • Pour la rectification et le tournage.
  • Grâce au pas polaire radial, conviennent particulièrement au serrage de bagues.
  • Pour pièces rondes et circulaires.