{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 68300J | |
Dist. trous e | 41 mm | |
Dist. trous f | 29-43 mm | |
⌀ alésage d | 8,5 mm | |
Hauteur serrage H | 41 mm | |
Force arrêt P1 | 3 500 N | |
Force arrêt P2 | 8 000 N | |
Hauteur totale | 77 mm | |
Longueur totale | 329 mm | |
Vis de calage | M10×76 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376615 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008147 | |
Réf. fabricant | 557339 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage horizontal plus, avec base horizontale, Type: 4
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
55,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
28,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M10×76 mm | M10×90 mm |
⌀ alésage d | 8,5 mm | 8,8 mm |
Force arrêt P1 | 3 500 N | 2 500 N |
Dist. trous e | 41 mm | 41,2 mm |
Type | 68300J | 376625 4 |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal | Sauterelles à serrage horizontal |
Hauteur serrage H | 41 mm | 45 mm |