{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 68300J | |
Dist. trous e | 25,7 mm | |
Dist. trous f | 22-31,8 mm | |
⌀ alésage d | 6,5 mm | |
Hauteur serrage H | 33,5 mm | |
Force arrêt P1 | 2 500 N | |
Force arrêt P2 | 4 000 N | |
Hauteur totale | 58 mm | |
Longueur totale | 242 mm | |
Vis de calage | M8×58 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Réf. fabricant | 557338 |