{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376500 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007751 | |
Réf. fabricant | 557303 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 2
Sur demande
Disponibilité
833 article(s) en stock
28,21 €
19,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
15,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×50 mm | |
Hauteur totale | 140 mm | |
Longueur totale | 74,5 mm | |
Force arrêt P1 | 1 200 N | |
Force arrêt P2 | 1 500 N | |
Dist. trous e | 12,5 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical | Sauterelles à serrage vertical |