{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376508 2 | |
Dist. trous e | 12,5 mm | |
Dist. trous f | 27 mm | |
⌀ alésage d | 5,2 mm | |
Hauteur serrage H | 22,5 mm | |
Force arrêt P1 | 1 200 N | |
Force arrêt P2 | 1 500 N | |
Hauteur totale | 140 mm | |
Longueur totale | 74,5 mm | |
Vis de calage | M6×50 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 | |
Réf. fabricant | 376508 2 |