Amf goujon filete, Filetage M × longueur L: M6X32

Réf.: 375380 M6X32
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6379
Filetage M6×32
Longueur a 23 mm
Longueur b 16 mm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 375380 M6X32
Copier
EAN / GTIN 4020772084776
Copier
Réf. fabricant 84772
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Filet roulé.

Utilisation:

Pour la composition de vis pour rainures en T à combiner avec les écrous en T 375315 − 375330, les écrous 375385 − 378395 et les rondelles 375340 − 375360.

Norme:

DIN 6379.

Matière(s):

Acier pour traitement thermiquede la classe de résistance:

  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8