• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Goujon fileté DIN 6379 M16X125

Réf.: 375380 M16X125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6379
Filetage M16×125
Longueur a 106 mm
Longueur b 75 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375380 M16X125
EAN / GTIN 4020772081423
Réf. fabricant 81422

Description

Exécution:

Filet roulé.

Utilisation:

Pour la composition de vis pour rainures en T à combiner avec les écrous en T 375315 − 375330, les écrous 375385 − 378395 et les rondelles 375340 − 375360.

Norme:

DIN 6379.

Matière(s):

Acier pour traitement thermiquede la classe de résistance:

  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8