{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6496 | |
Largeur rainure a | 28 mm | |
Filetage G | M20 | |
Force de serrage F1 horizontale | 36 kN | |
Force de serrage F2 verticale | 18 kN | |
Hauteur min. h1 | 22 mm | |
Hauteur max. h2 | 36 mm | |
Hauteur intermédiaire H1 | 22 mm | |
Longueur L | 152 mm | |
Largeur B | 62 mm | |
Type de produit | Etau plaqueur |
Référence article | 375115 28 | |
EAN / GTIN | 4020772374211 | |
Réf. fabricant | 374215 |