Crampon plaqueur, Largeur rainure a: 20mm

Réf.: 375115 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6496
Largeur rainure a 20 mm
Filetage G M16
Force de serrage F1 horizontale 25 kN
Force de serrage F2 verticale 12,5 kN
Hauteur min. h1 19 mm
Hauteur max. h2 30 mm
Hauteur intermédiaire H1 19 mm
Longueur L 130 mm
Largeur B 56 mm
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375115 20
EAN / GTIN 4020772374181
Réf. fabricant 374181

Description

Exécution:

Positionner le crampon plaqueur sur la pièce à usiner. Ensuite, serrer les vis de fixation pour la table de machine. La pièce à usiner est serrée par le biais de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces à usiner très plates afin de procéder à l’usinage complet de surfaces sans contour critique. Utilisation possible à l’horizontale et à la verticale.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.