• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante 300 kg

Réf.: 3740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3740
EAN / GTIN 4017976037400
Réf. fabricant 3740
Article hors catalogue L90080 749

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateau en mélaminé surface effet hêtre, rebord de 12 mm et une caissette avec rebord de 45 mm, barre de poussée verticale. Charge maximum étagère haute : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3. Dimensions interes de la caissette étagère haute: 815 x 455 x 45 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 200, 820
Longueur totale (mm): 985
Largeur totale (mm): 511
Hauteur totale (mm): 1040
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier