SWAPL 1616-06 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes trigones, angle d'attaque à 90°, pour tours automatiques

Réf.: 3730100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3730100
EAN / GTIN 7291075125504
Réf. fabricant 3730100
Article hors catalogue L24310 3

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 10 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WPEB/X 06..
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm