• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bride de serrage coudée 33X315 mm

Réf.: 371800 33X315
Remise
178,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 33 mm
Longueur totale 315 mm
Hauteur H 100 mm
Hauteur H2 50 mm
Largeur 80 mm
Pour vis de serrage M30
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 33X315
EAN / GTIN 4020772071134
Réf. fabricant 71134

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.