Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fente×long. totale: 26X250mm

Réf.: 371800 26X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6316
Norme DIN 6316
Largeur rainure 26 mm
Longueur totale 250 mm
Hauteur H 70 mm
Hauteur H2 35 mm
Largeur 70 mm
Pour vis de serrage M24
Type de produit Brides de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 371800 26X250
EAN / GTIN 4020772071110
Réf. fabricant 71118

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.